Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - CI IP65 műa. elo. tartalék tokozat alj SN035132 - 038793

MásolásMásolás
EATON - CI IP65 műa. elo. tartalék tokozat alj SN035132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 180 mm

  • Mélység - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080387930

Sonepar cikkszám

SN035132

Gyártói cikkszám

038793

Gyártói típuskód

U-CI23E

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

250 mm

Szélesség:

180 mm

Mélység:

100 mm

Modulszélesség:

9

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

választható

Ajtó fajtája:

nélkül

Védettség:

IP65

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

1600 A

Modulok száma:

1

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Sorok száma:

0

Beépítési mélység:

150 mm

Belső mélység:

100 mm

Sorolható:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

6 mm

Vezetékbevezetések száma:

30

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

6 mm

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Védettség (NEMA):

egyéb

Funkciótartás:

egyéb

Felület:

egyéb

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; CI IP65 műa. elo. tartalék tokozat alj