EATON - CI IP65 műa. elo. tartalék tokozat alj SN035295 - 060282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 250 mm
Szélesség - 180 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080602828
Sonepar cikkszám
SN035295
Gyártói cikkszám
060282
Gyártói típuskód
U-CI23
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
250 mm
Szélesség:
180 mm
Mélység:
100 mm
Modulszélesség:
9
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
nélkül
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
egyéb
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1600 A
Modulok száma:
1
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
150 mm
Belső mélység:
100 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
6 mm
Vezetékbevezetések száma:
30
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
6 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
egyéb
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Igen