EATON - Comet - optikai érzékelő IP67 SN040116 - 135614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20-264 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 15-30 V
Max. kimeneti áram - 300 mA
Névleges kapcsolási távolság - 50 mm
Védettség - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081324071
Sonepar cikkszám
SN040116
Gyártói cikkszám
135614
Gyártói típuskód
13105A6513
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
20-264 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
15-30 V
Max. kimeneti áram:
300 mA
Névleges kapcsolási távolság:
50 mm
Védettség:
IP67
Beállítási tartomány:
0-0 mm
Kapcsolótávolság:
0-0 mm
Max. kapcsolási távolság:
50 mm
Beállítási folyamat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Reflektor a szállítási terjedelemben:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Szenzor szélessége:
0 mm
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 2
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kapcsolási frekvencia:
50 Hz
Feszültség fajtája:
AC
Szenzor hossza:
66 mm
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Fényfajta:
infravörös fény
Reakcióidő:
10 ms
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kábelköpeny anyaga:
PVC
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szenzor átmérője:
18 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0 mA
Min. reflektortávolság:
0 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Védőmező hatótávolsága:
0 m
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
30 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
20-264 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nélkül
Szenzor hullámhossza:
0 nm
Fényfolt:
0 mm2
AWG-szám:
22
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem