EATON - Comet - optikai érzékelő tartozék SN040242 - 135759
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - egyéb
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 0
Kábel külső átmérőhöz - 0-0 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081325528
Sonepar cikkszám
SN040242
Gyártói cikkszám
135759
Gyártói típuskód
6235A-6501
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Kábel külső átmérőhöz:
0-0 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
14 mm
Menet mérete M:
12
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
0 A
Környezeti hőmérséklet:
0-0 °C
Névleges feszültség:
0 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Reteszelés módja:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP00
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Árnyékolt:
Nem