EATON - Csatlakozókönyök L1,N SN034775 - 263952
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 80 A
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Magasság - 14 mm
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082639525
Sonepar cikkszám
SN034775
Gyártói cikkszám
263952
Gyártói típuskód
ZV-L1/N-80A-100
Névleges áram In:
80 A
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Magasság:
14 mm
Hosszúság:
25 mm
Felület:
ezüstözött
Rugalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Csatlakozókönyök L1,N