EATON - Csillag-delta kontaktor, 132kW/400V, AC IP00 SN035757 - 101028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 260 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081009251
Sonepar cikkszám
SN035757
Gyártói cikkszám
101028
Gyártói típuskód
SDAINLM260(110V50HZ,120V60HZ)
Funkció:
csillag-delta
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
260 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
0 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
9
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
260 A
Védettség:
IP00
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
132 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-690 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
308 mm
Magasság:
314 mm
Mélység:
183 mm