Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Csillag-delta kontaktor, 7,5kW/400V, AC IP20 SN047174 - 278308

MásolásMásolás
EATON - Csillag-delta kontaktor, 7,5kW/400V, AC IP20 SN047174

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082783082

Sonepar cikkszám

SN047174

Gyártói cikkszám

278308

Gyártói típuskód

SDAINLM16(110V50HZ,120V60HZ)

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

0 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

9

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-690 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

158 mm

Magasság:

82 mm

Mélység:

117 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Csillag-delta kontaktor, 7,5kW/400V, AC