EATON - D II bizt alj takarófedél 3db-hoz G31325 - 043492
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - illesztő gyűrű
Méret - DII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31325
Gyártói cikkszám
043492
Gyártói típuskód
S27
Kivitel:
illesztő gyűrű
Méret:
DII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Névleges áram:
25 A
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Nem
Névleges feszültség:
500 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; %D II bizt alj takarófedél 3db-hoz