EATON - D01 16A gL/gG vezvédő bizt betét GT17397 - 288939
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Színkód - szürke
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082889395
Sonepar cikkszám
GT17397
Gyártói cikkszám
288939
Gyártói típuskód
Z-D01/SE-16
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Színkód:
szürke
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 125A 3pol motorvédő