Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 50A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102977 - 268992

MásolásMásolás
EATON - D02 50A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Színkód - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082689926

Sonepar cikkszám

SN102977

Gyártói cikkszám

268992

Gyártói típuskód

Z-SLS/B-50A

Méret:

D02

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Színkód:

fehér

D02 50A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs