EATON - D02 bizt alj áramsínre 3pol 63A 60mm sínre GT63858 - 100663
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - sínrendszer
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081005642
Sonepar cikkszám
GT63858
Gyártói cikkszám
100663
Gyártói típuskód
Z-D02/R/3-36
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
sínrendszer
Névleges feszültség:
400 V
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02 bizt alj áramsínre 3pol 63A 60mm sínre