Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 bizt szakaszoló 3pol 25A G51710 - 248244

MásolásMásolás
EATON - D02 bizt szakaszoló 3pol 25A G51710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482442

Sonepar cikkszám

G51710

Gyártói cikkszám

248244

Gyártói típuskód

Z-SLS/CEK25/3

Pólusszám:

3

Méret:

D02

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D02 bizt szakaszoló 3pol 25A