EATON - D02-D01 bizt alj hüvelyes illesztőbetét 10A GT25151 - 263151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Névleges áram - 10 A
Színkód - piros
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631512
Sonepar cikkszám
GT25151
Gyártói cikkszám
263151
Gyártói típuskód
Z-D02-D01/PE-10
Méret:
D02
Névleges áram:
10 A
Színkód:
piros
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs moduláris 3P