Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - digitális árammérő, 20A (25/5 - 1000/5A) 230V AC SN042652 - 167423

MásolásMásolás
EATON - digitális árammérő, 20A (25/5 - 1000/5A) 230V AC SN042652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méréstartomány - 0.4-20 A

  • Átalakító-csatlakozó - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Max. mutatókilengés - 0 °

  • Kivitel - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081639168

Sonepar cikkszám

SN042652

Gyártói cikkszám

167423

Gyártói típuskód

EMA20

Méréstartomány:

0.4-20 A

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Max. mutatókilengés:

0 °

Kivitel:

DIN-sín

Skála névleges végértéke:

20 A

Pontossági osztály:

0

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Túláramskála:

Nem

Mérőrendszer:

digitális

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Modulszélesség:

2.1

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; digitális árammérő, 20A (25/5 - 1000/5A) 230V AC