EATON - DIII-SO/63/3-R Olvadóbiztosító aljazat GT91064 - 107966
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - illesztő gyűrű
Méret - DIII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - sínrendszer
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081076024
Sonepar cikkszám
GT91064
Gyártói cikkszám
107966
Gyártói típuskód
DIII-SO/63/3-R
Kivitel:
illesztő gyűrű
Méret:
DIII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
sínrendszer
Névleges áram:
63 A
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Nem
Névleges feszültség:
690 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; DIII-SO/63/3-R Olvadóbiztosító aljazat