EATON - Double push-button, with LED 45x45mm SN039545 - 125967
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Szerelési mód - falon kívül
Kivitel - egyéb
Csatornák száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081236145
Sonepar cikkszám
SN039545
Gyártói cikkszám
125967
Gyártói típuskód
CTAA-02/03-LED
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Szerelési mód:
falon kívül
Kivitel:
egyéb
Csatornák száma:
0
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
matt
Busz-csatolással:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem