Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Dugaszolható fényerőszab. aktor 230VAC 40-250VAC IP20 SN036555 - 109364

MásolásMásolás
EATON - Dugaszolható fényerőszab. aktor 230VAC 40-250VAC IP20 SN036555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - fényerő szabályozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

  • Kimenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081089673

Sonepar cikkszám

SN036555

Gyártói cikkszám

109364

Gyártói típuskód

CDAP-01/11

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

fényerő szabályozó

Szerelési mód:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Kimenetek száma:

1

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Kimeneti teljesítmény:

0-250 W

Busz-csatolással:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

4

Terhelés fajtája:

kapacitív

Levehető busmodul:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Feszültség:

0-230 V

Teljesítménykiegészítés alkalmazható:

Nem

Max. vezérlési áram:

0 mA

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

0-50 Hz

Védettség:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Irányváltó kontaktor, 5,5kW/400V, AC