EATON - E-Series DX 2000H-9 on-line 1:1 UPS SN039641 - 129874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA
USV-technológia - online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340702037
Sonepar cikkszám
SN039641
Gyártói cikkszám
129874
Gyártói típuskód
EDX2000H - EATON DX 2000VA ON
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2000 VA
USV-technológia:
online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél:
9 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
C20
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Bemeneti feszültség:
110-296 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
220-220 V
Hálózatirányításra képes:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
192 mm
Mélység:
460 mm
Magasság:
340 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Súly:
32 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.7
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Teljes hatékonyság:
86 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
0 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-50 Hz