EATON - E57 Global - induktív érzékelő M12 SN040373 - 135892
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási távolság - 4 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolóelem típusa - nyitó
Kapcsolókimenet típusa - PNP/NPN
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081326853
Sonepar cikkszám
SN040373
Gyártói cikkszám
135892
Gyártói típuskód
E57-12GU04-D1
Kapcsolási távolság:
4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolóelem típusa:
nyitó
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/NPN
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor átmérője:
12 mm
Ház anyaga:
fém
Szenzor hossza:
50 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Tápfeszültség:
10-30 V
Szenzor szélessége:
0 mm
Házbevonat:
egyéb
Szenzor magassága:
0 mm
Működtetés módja:
fém célpont
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Kaszkádosítható:
Nem
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0 mA
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
10-30 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb