EATON - E57 Premium-Plus - induktív érzékelő M18 SN040557 - 136079
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 0 mm
Szenzor magassága - 0 mm
Szenzor hossza - 88 mm
Szenzor átmérője - 18 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081328727
Sonepar cikkszám
SN040557
Gyártói cikkszám
136079
Gyártói típuskód
E57RBL18A2E
Szenzor szélessége:
0 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
88 mm
Szenzor átmérője:
18 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolási távolság:
8 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kapcsolóelem típusa:
nyitó
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0 mA
Tápfeszültség:
20-250 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
20-250 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
20-250 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolási frekvencia:
20 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Ház anyaga:
fém
Nyomásálló:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül