Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - E57 Premium-Plus-Short - induktív érzékelő M12 SN040573 - 136096

MásolásMásolás
EATON - E57 Premium-Plus-Short - induktív érzékelő M12 SN040573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 0 mm

  • Szenzor magassága - 0 mm

  • Szenzor hossza - 68 mm

  • Szenzor átmérője - 12 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081328895

Sonepar cikkszám

SN040573

Gyártói cikkszám

136096

Gyártói típuskód

E57SAL12A4EA

Szenzor szélessége:

0 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

68 mm

Szenzor átmérője:

12 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Kapcsolási távolság:

4 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Tápfeszültség:

20-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolási frekvencia:

20 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

fém

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Védettség (NEMA):

4X, 6, 13

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; E57 Premium-Plus-Short - induktív érzékelő M12