Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - E57 Premium-Plus-Short - induktív érzékelő M18 SN040629 - 136152

MásolásMásolás
EATON - E57 Premium-Plus-Short - induktív érzékelő M18 SN040629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 0 mm

  • Szenzor magassága - 0 mm

  • Szenzor hossza - 35 mm

  • Szenzor átmérője - 18 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081329458

Sonepar cikkszám

SN040629

Gyártói cikkszám

136152

Gyártói típuskód

E57SBL18A2

Szenzor szélessége:

0 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

35 mm

Szenzor átmérője:

18 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Kapcsolási távolság:

5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

nyitó

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Tápfeszültség:

20-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolási frekvencia:

60 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

fém

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Védettség (NEMA):

4X, 6, 13

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; E57 Premium-Plus-Short - induktív érzékelő M18