Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - E58 - optikai érzékelő M30 IP67 SN040180 - 135678

MásolásMásolás
EATON - E58 - optikai érzékelő M30 IP67 SN040180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 10-30 V

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

  • Névleges kapcsolási távolság - 150 mm

  • Védettség - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081324712

Sonepar cikkszám

SN040180

Gyártói cikkszám

135678

Gyártói típuskód

E58-30DP150-HL

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

10-30 V

Max. kimeneti áram:

100 mA

Névleges kapcsolási távolság:

150 mm

Védettség:

IP68

Beállítási tartomány:

0-150 mm

Kapcsolótávolság:

0-0 mm

Max. kapcsolási távolság:

165 mm

Beállítási folyamat:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Triangulation:

háttérkitakarás

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Reflektor a szállítási terjedelemben:

Nem

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/NPN

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Szenzor szélessége:

0 mm

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Ház anyaga:

fém

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kapcsolási frekvencia:

312 Hz

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor hossza:

111 mm

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Fényfajta:

egyéb

Reakcióidő:

1.6 ms

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kábelköpeny anyaga:

PVC

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Optikai felület anyaga:

üveg

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Min. reflektortávolság:

0 mm

Környezeti hőmérséklet:

-40-55 °C

Védőmező hatótávolsága:

0 m

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

30 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nélkül

Szenzor hullámhossza:

660 nm

Fényfolt:

0 mm2

AWG-szám:

22

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

6

Érzékelők ; Háttérelnyomásos optikai érzékelő ; E58 - optikai érzékelő M30