Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Easy Dim IP20 SN044489 - 173738

MásolásMásolás
EATON - Easy Dim IP20 SN044489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - irányító építőelem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Kimenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081701681

Sonepar cikkszám

SN044489

Gyártói cikkszám

173738

Gyártói típuskód

CPAD-00/191

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

irányító építőelem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Kimenetek száma:

1

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Kimeneti teljesítmény:

0-250 W

Busz-csatolással:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

3

Terhelés fajtája:

univerzális

Levehető busmodul:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Feszültség:

230-230 V

Teljesítménykiegészítés alkalmazható:

Nem

Max. vezérlési áram:

0 mA

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

50-50 Hz

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Tengelyhosszabbító fém 600mm