Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Easy Shading IP20 SN044490 - 173739

MásolásMásolás
EATON - Easy Shading IP20 SN044490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Bemenetek száma - 0

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1380 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081701698

Sonepar cikkszám

SN044490

Gyártói cikkszám

173739

Gyártói típuskód

CPAD-00/192

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Bemenetek száma:

0

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Max. kapcsolási teljesítmény:

1380 W

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

3

Funkció kapcsolás:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

6 A

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kapcsolókar fém tengelyes P1-hez