EATON - Elektromos fűtőtest szabályzószelep IP20 SN042337 - 156596
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívül
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos) - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081531868
Sonepar cikkszám
SN042337
Gyártói cikkszám
156596
Gyártói típuskód
CHVZ-01/03
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Állítóérték folyamatos:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
0
Levehető busmodul:
Igen
Kapcsolófeszültség:
0-0 V
Szelepvédelmi funkció:
Igen
Kézi kapcsolás:
Igen
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
0 A
Max. kimeneti áram:
0 A
Védettség:
IP20