EATON - Elektronikamod/DILM300/400/500 SN045411 - 208255
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082082550
Sonepar cikkszám
SN045411
Gyártói cikkszám
208255
Gyártói típuskód
DILM500-XSP/E(RA110)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
48-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
48-110 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Elektronikamod/DILM300/400/500