Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elektronikus motorvédőkapcs. alapkész. lakatolható IP20 SN042389 - 158241

MásolásMásolás
EATON - Elektronikus motorvédőkapcs. alapkész. lakatolható IP20 SN042389

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-12 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 0-0 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081548293

Sonepar cikkszám

SN042389

Gyártói cikkszám

158241

Gyártói típuskód

PKE12/AK

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-12 A

Kioldási technika:

elektronikus

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

12 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

101 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

0 kA

Magasság:

102.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Elektronikus motorvédőkapcs. alapkész. lakatolható