EATON - Elektronikus motorvédőkapcsoló alapkészülék IP20 GT74235 - 121721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-12 A
Kioldási technika - elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 0-0 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081195312
Sonepar cikkszám
GT74235
Gyártói cikkszám
121721
Gyártói típuskód
PKE12
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-12 A
Kioldási technika:
elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
12 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
101 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
0 kA
Magasság:
102.5 mm