Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elektronikus működtetésű kontaktor 11kW AC SN036099 - 104446

MásolásMásolás
EATON - Elektronikus működtetésű kontaktor 11kW AC SN036099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081042630

Sonepar cikkszám

SN036099

Gyártói cikkszám

104446

Gyártói típuskód

DILMF25-01(RAC24)

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-690 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

45 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

13 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

6 kW

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

11 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

97 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Elektronikus működtetésű kontaktor 11kW AC