EATON - Elektronikus működtetésű kontaktor 4kW AC SN036077 - 104424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-120 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081042418
Sonepar cikkszám
SN036077
Gyártói cikkszám
104424
Gyártói típuskód
DILMF11-01(RAC120)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
3 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
7.4 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-120 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
7 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
97 mm