EATON - Ellipse ECO 650 USB IEC off-line 1:1 UPS SN042303 - 155533
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 650 VA
USV-technológia - offline
Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340620737
Sonepar cikkszám
SN042303
Gyártói cikkszám
155533
Gyártói típuskód
EL650USBIEC - ELLIPSE ECO 650V
Kimeneti hatásos teljesítmény:
400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
650 VA
USV-technológia:
offline
Áthidaló idő teljes tehernél:
9 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
USB illesztőhely:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Bemeneti feszültség:
161-284 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
161-284 V
Hálózatirányításra képes:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
235 mm
Mélység:
81 mm
Magasság:
263 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Súly:
3.6 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Primer frekvencia:
46-70 Hz
Teljes hatékonyság:
98 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz