Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ellipse PRO 850 IEC vonali-interaktív 1:1 UPS SN049313 - ELP850IEC

MásolásMásolás
EATON - Ellipse PRO 850 IEC vonali-interaktív 1:1 UPS SN049313

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 510 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 850 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8.5 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172437648

Sonepar cikkszám

SN049313

Gyártói cikkszám

ELP850IEC

Gyártói típuskód

Eaton Ellipse PRO 850 IEC

Kimeneti hatásos teljesítmény:

510 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

850 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

8.5 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Bemeneti feszültség:

150-285 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

176-284 V

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

285 mm

Mélység:

82 mm

Magasság:

260 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

7.3 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Primer frekvencia:

46-70 Hz

Teljes hatékonyság:

97 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Ellipse PRO 850 IEC vonali-interaktív 1:1 UPS