EATON - Elosztószekr 45-ös kivágású előlap 800/200 szürke GT38950 - 286692
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 725 mm
Magasság - 205 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082866921
Sonepar cikkszám
GT38950
Gyártói cikkszám
286692
Gyártói típuskód
BPZ-FP-800/200-45
Szélesség:
725 mm
Magasság:
205 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 45-ös kivágású előlap 800/200 szürke