Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr acél szerlap 200/400/XVTL GT67109 - 114805

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr acél szerlap  200/400/XVTL GT67109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Perforálás - Nem

  • Felület - cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081142057

Sonepar cikkszám

GT67109

Gyártói cikkszám

114805

Gyártói típuskód

BPZ-MPL200-400

Anyag:

acél

Magasság:

20 mm

Szélesség:

110 mm

Perforálás:

Nem

Felület:

cinkezett

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr acél szerlap 200/400/XVTL