Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr beépítő készlet IZMX40 2500A 3p sz=600 GT88943 - 166751

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr beépítő készlet IZMX40 2500A 3p sz=600 GT88943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 592 mm

  • Magasság - 640 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081632602

Sonepar cikkszám

GT88943

Gyártói cikkszám

166751

Gyártói típuskód

XMIX40F06

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

592 mm

Magasság:

640 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

271 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő készlet IZMX40 2500A 3p sz=600