Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr DIN sín 1200/57TE GT47074 - 293598

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr DIN sín 1200/57TE GT47074

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tartósín

  • Szélesség - 1090 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082935986

Sonepar cikkszám

GT47074

Gyártói cikkszám

293598

Gyártói típuskód

BPZ-DINR57-1200

Kivitel:

tartósín

Szélesség:

1090 mm

Magasság:

35 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

15 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

nemesacél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DIN sín 1200/57TE