EATON - Elosztószekr előlap felfogó készlet 1150 mm 1pár GT47305 - 112346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 45 mm
Magasság - 1150 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081119066
Sonepar cikkszám
GT47305
Gyártói cikkszám
112346
Gyártói típuskód
BPZ-FPS/1150
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
45 mm
Magasság:
1150 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
nemesacél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr előlap felfogó készlet 1150 mm 1pár