EATON - Elosztószekr emelőszem készlet (1klt=4db) GT33087 - 283855
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 75 mm
Magasság - 85 mm
Terhelhetőség - 250 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082838553
Sonepar cikkszám
GT33087
Gyártói cikkszám
283855
Gyártói típuskód
XAT
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
75 mm
Magasság:
85 mm
Terhelhetőség:
250 kg
Anyag:
fém
Mélység:
75 mm
Szín:
nemesacél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek szállításhoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr emelőszem készlet (1klt=4db)