Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr főgyűjtősíntartó N-sínhez 2000A GT71138 - 284748

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr főgyűjtősíntartó N-sínhez 2000A GT71138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 0

  • Max. névleges áram - 2000 A

  • Síntávolság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082847487

Sonepar cikkszám

GT71138

Gyártói cikkszám

284748

Gyártói típuskód

XBSN20

Pólusszám:

0

Max. névleges áram:

2000 A

Síntávolság:

0 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartozék gyűjtősínekhez ; Elosztószekr főgyűjtősíntartó N-sínhez 2000A