EATON - Elosztószekr gy.űjtősín száll. szétválasztás SF 1250A GT64113 - 284778
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 150 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 250 mm
Terhelhetőség - 0 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847784
Sonepar cikkszám
GT64113
Gyártói cikkszám
284778
Gyártói típuskód
XBTT12-4P
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
250 mm
Terhelhetőség:
0 kg
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek szállításhoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr gy.űjtősín száll. szétválasztás SF 1250A