Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr hátfal/zárt IP55 ma=2000 sz=800 GT39211 - 284357

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr hátfal/zárt IP55 ma=2000 sz=800 GT39211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082843571

Sonepar cikkszám

GT39211

Gyártói cikkszám

284357

Gyártói típuskód

XSWC2008

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

acél

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Szélesség:

723 mm

Magasság:

30 mm

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

Magasságegységek száma (HE):

0

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátfal/zárt IP55 ma=2000 sz=800