EATON - Elosztószekr mező/mező soroló készlet (1klt=8db) IP55 GT47826 - 284793
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 100 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082847937
Sonepar cikkszám
GT47826
Gyártói cikkszám
284793
Gyártói típuskód
XAC55
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
100 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Mélység:
100 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mező/mező soroló készlet (1klt=8db) IP55