EATON - Elosztószekr oldallemez IP40 1800/400 GT78041 - 116172
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081159116
Sonepar cikkszám
GT78041
Gyártói cikkszám
116172
Gyártói típuskód
XVTL-S-4/18-PAIR
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Szélesség:
290 mm
Magasság:
50 mm
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
Magasságegységek száma (HE):
0
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallemez IP40 1800/400