Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr oldallemez IP40 2000/400 GT77436 - 116173

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr oldallemez IP40 2000/400 GT77436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081159123

Sonepar cikkszám

GT77436

Gyártói cikkszám

116173

Gyártói típuskód

XVTL-S-4/20-PAIR

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Szélesség:

290 mm

Magasság:

50 mm

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

Magasságegységek száma (HE):

0

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallemez IP40 2000/400