EATON - Elosztószekr szerelőlap 100mm x1200mm GT96423 - 114804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 20 mm
Szélesség - 110 mm
Perforálás - Nem
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081142040
Sonepar cikkszám
GT96423
Gyártói cikkszám
114804
Gyártói típuskód
BPZ-MPL100-1200
Anyag:
acél
Magasság:
20 mm
Szélesség:
110 mm
Perforálás:
Nem
Felület:
cinkezett
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 100mm x1200mm