EATON - Elosztószekr tartóidom kábelrögz. magasított szer. (2db/cs) GT76075 - 106741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Tartozék fajtája - rögzítési szög
Szélesség - 70 mm
Magasság - 60 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065110
Sonepar cikkszám
GT76075
Gyártói cikkszám
106741
Gyártói típuskód
XNBW-R3
Anyag:
acél
Tartozék fajtája:
rögzítési szög
Szélesség:
70 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
80 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartóidom kábelrögz. magasított szer. (2db/cs)