EATON - Elosztószekr Xboard+ 45-ös kivágású előlap 400/200 (szürke) GT49997 - 286680
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 325 mm
Magasság - 205 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082866808
Sonepar cikkszám
GT49997
Gyártói cikkszám
286680
Gyártói típuskód
BPZ-FP-400/200-45
Szélesség:
325 mm
Magasság:
205 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ 45-ös kivágású előlap 400/200 (szürke)