EATON - Elosztószekr Xboard+ teli előlap 400/50 (szürke) GT51545 - 286675
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 325 mm
Magasság - 55 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082866754
Sonepar cikkszám
GT51545
Gyártói cikkszám
286675
Gyártói típuskód
BPZ-FP-400/050-BL
Szélesség:
325 mm
Magasság:
55 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Xboard+ teli előlap 400/50 (szürke)