EATON - Elosztószekrény IP40 hátfal 1800/600 GT77915 - 116190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081159291
Sonepar cikkszám
GT77915
Gyártói cikkszám
116190
Gyártói típuskód
XVTL-R-6/18
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
1800 mm
Szélesség:
520 mm
Magasság:
25 mm
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
Magasságegységek száma (HE):
0
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény IP40 hátfal 1800/600